Beli harga lg cj98 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp31.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  2. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  3. Alinco Handy Talky
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  4. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  5. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z Type (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.
    atribut:
    • Bearing Ring Shape: Deep Groove Ball Bearings
    • Lubricant: Grease
    • Races the Number of Columns: Single Row
    • Bore Type: Cylindric
    • Cage: Sheet Metal
    • Radial Internal Clearance: CN
    • Shield Shape: Both Sides Steel Plate Striking Shield
  6. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.399.900

  7. Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp869.900

    Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
  8. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  9. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

Daftar Harga harga lg cj98 Terbaru April 2026
BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Rp31.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp24.900
Alinco Handy TalkyRp1.399.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Rp13.900
SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z Type (Laher)Rp28.900
Epson ProyektorRp6.399.900
Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp869.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)Rp1.499.900
Schneider Electric TeSys Deca Contactors 3 Poles AC 3Rp309.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)